Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 8f UP gr Alu 431x231x38mm KR611-4/2-0DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Türstation 8f UP gr Alu 431x231x38mm
Rahmen-Türstation 8f UP gr Alu 431x231x38mm
Artikel-Nr.:
     262-E919E29
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038929-00
EAN/GTIN:
     4015739389292
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Sprechanlagenset
Rahmen-Türstation 8f UP gr Alu 431x231x38mm KR611-4/2-0DG
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
8
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
431 mm
Farbe:
grau
Höhe:
231 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, abdeckrahmen grau, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,59*
€ 175,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 143,91*
€ 176,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,34*
€ 179,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 147,97*
€ 181,03*
Frei Haus
ab € 148,06*
€ 182,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.