Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkasten 1f 1tast 360x280x13mm 14-0-14321.9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E915J24
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     14-0-14321.9007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten renz
briefkasten
Briefkasten 1f 1tast 360x280x13mm 14-0-14321.9007
Weitere Informationen:
Anzahl der Briefkästen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
grau
Gesamtbreite:
360 mm
Gesamthöhe:
280 mm
Gesamttiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: briefkasten grau, Aufputz-Briefkasten, Briefkastenanlage, Durchwurf-Briefkasten, Raumsparbriefkasten, Standbriefkasten, System-Briefkasten, Türseitenteil, Unterputz-Briefkasten, Wandbriefkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,08*
€ 325,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,43*
€ 390,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,79*
€ 429,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.