|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-E915J05 Herst.-Nr.: 1293-28 EAN/GTIN: 4013456533226 |
| |
|
|  |  |
 | für variable Deckenausschnitte bis 300 mm, für Energiesparleuchten und Lautsprecher. Einbauhöhe für Leuchte oder Lautsprecher max. 100 mm, bestehend aus Frontteil, montierter Mineralfaserplatte und Rückteil. L x B x H = 585 x 440 x 131 mm (inkl. Frontring). Für Decken ab 18 cm Gesamtstärke. Lampenleistung max. 90 W. inkl. Stützelemente für Einbauhöhen 100/150/200 mm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Beton-Installations-Leuchtengehäuse, Einbaugehäuse, Einputztopf, Gehäuse, Kurz-Tunnel-Gehäuse, Leuchtendose, Leuchteneinbaugehäuse, Leuchtengehäuse für Beton-Installation, NV-Leuchtengehäuse, Trafo-Tunnel-Gehäuse |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  | 5 |  | € 5,95* | € 76,6506* |  |  |  | Lager 262 | 12 Tage |  |  | 5 |  | € 6,90* | € 86,187* |  |  |  |  | | |  |  | 5 |  | € 5,84* | € 90,4582* |  |  |  | | 14 Tage |  |  | 1 |  | € 6,90* | € 152,9917* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 262 |  | Versand von Lager 262 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|