Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätedose UP luftd ECON Ø68x46mm Kst rnd IP2X 1055-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätedose UP luftd ECON Ø68x46mm Kst rnd IP2X
Gerätedose UP luftd ECON Ø68x46mm Kst rnd IP2X
Artikel-Nr.:
     262-E913A68
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1055-21
EAN/GTIN:
     4013456533325
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gerätedose UP luftd ECON Ø68x46mm Kst rnd IP2X 1055-21
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Ausführung:
Einzel
Ausführung Deckel:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
68 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Innentiefe:
44 mm
Koppelbar:
ja
Luftdicht:
ja
Länge:
0 mm
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohrarretierung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Stutzen:
Tunnelstutzen
Tiefe:
46 - 46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,9364*
€ 1,3164*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,9416*
€ 1,3216*
2 Tage
1981
25
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,39*
1 Tag
1750
25
€ 5,90*
ab € 1,0566*
€ 1,4866*
1 Tag
786
25
€ 4,98*
ab € 1,058*
€ 1,488*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3216*
€ 1,5727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2316*
€ 1,4656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1716*
€ 1,3942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1016*
€ 1,3109
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9416*
€ 1,1205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AGRO
1040-25
ab € 0,43884*
Zubehör
Kaiser
230846
ab € 0,7321*
Zubehör
Kaiser
1155-62
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.