Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x40mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst WDKHA40040LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 40x40mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x40mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-E911A66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182526
EAN/GTIN:
     4012196675432
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 40x40mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst WDKHA40040LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,19*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,59*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 6,80*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 5,76*
€ 7,85*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192246
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.