Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 20x20mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst WDKHA20020LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 20x20mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst
Außeneck LF-K 20x20mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-E911A63
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6182402
EAN/GTIN:
     4012196675197
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 20x20mm 90° lgr RAL7035 HFT Kst WDKHA20020LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
20 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
20 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 1,66*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 1,75*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,81*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 1,38*
€ 2,05*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 7,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192165
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.