Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 40x40mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA40040CW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Außeneck LF-K 40x40mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Außeneck LF-K 40x40mm 90° cws RAL9001 HFT Kst
Artikel-Nr.:
     262-E911A38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6160697
EAN/GTIN:
     4012196580279
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 40x40mm 90° cws RAL9001 HFT Kst WDKHA40040CW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
40 mm
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,8388*
€ 24,6288*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,09*
€ 26,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,5636*
€ 26,9636*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 22,80*
€ 31,10*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,99*
€ 31,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,9636*
€ 32,08668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,6336*
€ 31,69398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,2236*
€ 30,01608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,1136*
€ 28,69518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,4536*
€ 27,90978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,5636*
€ 23,28068
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,8909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192246
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.