Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 10tast alu TS7872-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltableau syst.unabh UP 10tast alu
Klingeltableau syst.unabh UP 10tast alu
Artikel-Nr.:
     262-E910I13
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78725
EAN/GTIN:
     4011459787257
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Klingeltableau syst.unabh UP 10tast alu TS7872-5
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Einbautiefe:
57 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
240 mm
Frontplatte Höhe:
296 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 209,34*
€ 254,68*
Frei Haus
ab € 211,59*
€ 256,52*
Frei Haus
ab € 213,18*
€ 259,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,24*
€ 264,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 222,02*
€ 268,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 186,87*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,59*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,10*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 226,57*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 267,55*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 305,33*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 117,44*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,76*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 350,65*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 123,91*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 119,10*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 135,69*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 129,43*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 146,54*
Ähnlich
Grothe
78814
ab € 140,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.