Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau syst.unabh UP 8tast alu TS7872-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltableau syst.unabh UP 8tast alu
Klingeltableau syst.unabh UP 8tast alu
Artikel-Nr.:
     262-E910I12
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     78724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Klingeltableau syst.unabh UP 8tast alu TS7872-4
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
8
Einbautiefe:
57 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
240 mm
Frontplatte Höhe:
272 mm
Installationstechnik:
systemunabhängig
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff der Klingeltasten:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,37*
€ 233,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,11*
€ 233,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 197,61*
€ 237,59*
Frei Haus
ab € 199,51*
€ 240,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 220,01*
€ 263,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
78725
ab € 209,08*
Ähnlich
Grothe
78824
ab € 187,68*
Ähnlich
Grothe
78825
ab € 210,53*
Ähnlich
Grothe
78726
ab € 227,42*
Ähnlich
Grothe
78826
ab € 227,10*
Ähnlich
Grothe
78735
ab € 266,24*
Ähnlich
Grothe
78736
ab € 304,96*
Ähnlich
Grothe
78711
ab € 116,59*
Ähnlich
Grothe
78811
ab € 105,48*
Ähnlich
Grothe
78737
ab € 350,84*
Ähnlich
Grothe
78712
ab € 124,91*
Ähnlich
Grothe
78812
ab € 118,83*
Ähnlich
Grothe
78713
ab € 136,17*
Ähnlich
Grothe
78813
ab € 129,55*
Ähnlich
Grothe
78714
ab € 146,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.