Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Gong 6-8VUC 86dB MISTRAL elektr sw Kst IP20 0,006-0,3A MISTRAL600E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Gong 6-8VUC 86dB MISTRAL elektr sw Kst IP20 0,006-0,3A
Funk-Gong 6-8VUC 86dB MISTRAL elektr sw Kst IP20 0,006-0,3A
Artikel-Nr.:
     262-E910H57
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43401
EAN/GTIN:
     4011459434014
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funk-Gong 6-8VUC 86dB MISTRAL elektr sw Kst IP20 0,006-0,3A MISTRAL600E
Weitere Informationen:
Drahtlos:
ja
Funk Gong:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Lautstärke:
86 dB dB
Max. Reichweite:
500 m
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
6 - 8 V V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.006 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, funk-gong grothe, funk gong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,88*
€ 67,37*
€ 5,46*
ab € 54,68*
€ 71,08*
Frei Haus
ab € 55,77*
€ 72,49*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,04*
€ 73,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,21*
€ 74,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
8726281
ab € 69,45*
Ähnlich
Grothe
43441
ab € 28,82*
Ähnlich
Grothe
43440
ab € 28,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.