Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gong 8-230VAC 86dB CROMA elektr Kst IP40 si 0,25-0,3A CROMA231A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gong 8-230VAC 86dB CROMA elektr Kst IP40 si 0,25-0,3A
Gong 8-230VAC 86dB CROMA elektr Kst IP40 si 0,25-0,3A
Artikel-Nr.:
     262-E910H48
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43177
EAN/GTIN:
     4011459431778
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong
Gong 8-230VAC 86dB CROMA elektr Kst IP40 si 0,25-0,3A CROMA231A
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Silber
Lautstärke:
86 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
8 - 230 V V
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.25 - 0.3 A A
Technik:
elektronisch
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: grothe türgong, elektronischer türgong, 3-Klang-Gong, Akustisches Signalgerät, Dauerklang-Gong, Dreiklang-Gong, Gong, Gong Quartett, Melodien-Gong, Pausen-Gong, Röhrengong, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Signalton-Gong, Türklingel, Westminster-Gong, Zwei- oder Vierklang-Gong, Zweiklang-Gong
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,20*
€ 65,70*
€ 4,00*
ab € 49,09*
€ 65,70*
€ 5,46*
ab € 51,20*
€ 67,02*
Frei Haus
ab € 52,29*
€ 68,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,72*
€ 69,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.