Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschmutter M10 VA Mutt selbstsich hfrSW17mm Edst unbeh 943912-010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschmutter M10 V4A 943912-010
Flanschmutter M10 V4A 943912-010
Artikel-Nr.:
     262-E910D24
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943912-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 6923
Edelstahlmutter EN 1661
Flanschmutter
Sperrzahnmutter
Empfehlung bei nicht verschalten Dächern mindestens 80mm, bei Dächern mit Schalung und Konterlattung mindestens 120mm. Weitere Montagesysteme wie z.B. Freifläche, Fassade und Sonderanwendungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mutter
Farbe:
Edelstahl
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
10
Halogenfrei:
ja
Höhe:
7.6 mm
Mit Flansch:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubsystem:
Außensechskant
Selbstsichernd:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (1.4401)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.