Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f chr glz solo Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1721-80G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E907H46
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001754A4326
EAN/GTIN:
     4011395113059
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 1f chr glz solo Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 1721-80G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
87 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
Chrom
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
87 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, busch-jäger abdeckrahmen 1 fach, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,67*
€ 8,12*
2 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 5,88*
€ 8,40*
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,42*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,59*
3 Tage
12
€ 4,98*
ab € 6,16*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4104
ab € 6,00*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4109
ab € 3,98*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4105
ab € 11,15*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4110
ab € 5,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4327
ab € 10,72*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4106
ab € 21,63*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4111
ab € 10,62*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4328
ab € 21,18*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4107
ab € 29,36*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4112
ab € 16,32*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4329
ab € 29,67*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4108
ab € 38,98*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4113
ab € 26,55*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1754-0-4330
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.