| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E907E11 Herst.-Nr.: RS8REGHE EAN/GTIN: 4011377036345 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 8TE NaV elektr REG 8S 24VDC 16A 230-240V AC RS8REGHE Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 8 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsstrom: | 16 A | Breite in Teilungseinheiten: | 8 | Funktion: | teilelektronisch | Max. Glühlampenlast: | 3000 W W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 1000 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 2300 VA VA | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): | 1160 VA VA | Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): | 16 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Steuerspannung 1: | 24 - 24 V V | Steuerspannung 2: | 24 - 24 V V | Steuerspannungsart 1: | DC | Steuerspannungsart 2: | DC | Versorgungsspannung: | 230 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais für Reiheneinbau |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,82* | € 214,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 196,69* | € 214,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,24* | € 216,79* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 199,31* | € 217,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 202,69* | € 221,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|