Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen sw LS 55x55mm RAL9005 quadratisch 55mmquadratisch 55mm LS961Z5SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenrahmen sw LS 55x55mm RAL9005 quadratisch 55mmquadratisch 55mm
Zwischenrahmen sw LS 55x55mm RAL9005 quadratisch 55mmquadratisch 55mm
Artikel-Nr.:
     262-E907D72
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS961Z5SW
EAN/GTIN:
     4011377039728
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung jung
schalterabdeckung
Zwischenrahmen sw LS 55x55mm RAL9005 quadratisch 55mmquadratisch 55mm LS961Z5SW
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 55mm/quadratisch 55mm
Farbe:
schwarz
Gerätebreite:
70.5 mm
Gerätehöhe:
70.5 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung schwarz, Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 5,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,07*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,18*
€ 6,25*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,47*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.