Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformator 20-50W 12V ge 48x48x18mm Konv elektr.Trafo TAB50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transformator 20-50W 12V ge 48x48x18mm Konv elektr.Trafo
Transformator 20-50W 12V ge 48x48x18mm Konv elektr.Trafo
Artikel-Nr.:
     262-E905E53
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     TAB50
EAN/GTIN:
     4037293010504
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Transformator 20-50W 12V ge 48x48x18mm Konv elektr.Trafo TAB50
Weitere Informationen:
Anschlussart Primärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anschlussart Sekundärseite:
unkonfektionierte Anschlussleitung
Anzahl der Abgangsstellen (Paare):
1
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Aufbau:
ja
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
48 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Einbau:
ja
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Farbe:
gelb
Höhe:
18 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Leistung:
20 - 50 W
Länge:
48 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Überlastschutz:
ja
Übertemperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, evn trafo, elektronik transformator, Adaptertrafo, Blocktrafo, Designtrafo, Einspeisetrafo, Eisenkerntrafo, Elektronischer Sicherheitstrafo, Elektronischer Trafo, Konventioneller Sicherheitstrafo, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Ringkerntrafo, Stromschienentrafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem, Trafoelement
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,27*
€ 5,46*
ab € 19,86*
€ 27,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,75*
€ 28,45*
2 Tage
34
€ 5,80*
ab € 21,10*
€ 28,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,05*
€ 31,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.