Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Klingeltaster VA edst AP eckig 13mm ETAS202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster VA edst AP eckig 13mm
Klingeltaster VA edst AP eckig 13mm
Artikel-Nr.:
     262-E905C89
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     55922
EAN/GTIN:
     4011459559229
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Klingeltaster VA edst AP eckig 13mm ETAS202
Weitere Informationen:
Bauform:
eckig
Breite:
75 mm
Einbautiefe:
13 mm
Farbe:
edelstahl
Höhe:
75 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Klingelknopf, Klingeltaster, Klingelplatte, funk-gong grothe, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,90*
€ 72,27*
€ 7,90*
ab € 71,75*
€ 74,19*
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 74,21*
€ 4,99*
ab € 71,78*
€ 74,23*
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 75,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,27*
€ 83,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,77*
€ 83,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 81,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.