Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f gr mt vert Plexo Kst Thermopl Unterputzmontage LEGRAND069685


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 069685 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 069685 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 069685 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 069685 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E898F70
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069685
EAN/GTIN:
     3245060696856
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Rahmen 2f gr mt vert Plexo Kst Thermopl Unterputzmontage LEGRAND069685
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
157 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
86 mm
Mit Montagerahmen:
ja
Montagerichtung:
vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7046
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP55
Tiefe:
46 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Hohlwanddosen, Montageplatte, Abdeckrahmen, Rahmen, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verbindungsdose, legrand rahmen 2-fach, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,66*
€ 9,53*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 10,55*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,69*
€ 11,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,07*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.