Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelschiene 3P 6G LEGRAND607033


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gabelkammschiene 6TE, 10 qmm 607033
Gabelkammschiene 6TE, 10 qmm 607033
Artikel-Nr.:
     262-E898D95
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     607033
EAN/GTIN:
     4010957070335
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
legrand kammschiene
Gabelschiene 3P 6G LEGRAND607033
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Breite in Teilungseinheiten:
6
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Polzahl:
6
Querschnitt:
125 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.7 mm
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, 3 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,775*
€ 77,875*
€ 5,46*
ab € 62,93*
€ 79,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,86*
€ 80,43*
Frei Haus
ab € 64,20*
€ 80,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,469*
€ 123,639*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,639*
€ 147,13041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,339*
€ 145,58341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,729*
€ 141,28751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,649*
€ 137,62231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,469*
€ 121,93811
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,2469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.