Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 60x60mm 80-100° rws Kst RAL9010 HFT LEGRAND030292


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 030292 Montage-Kit
Legrand 030292 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-E898B18
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030292
EAN/GTIN:
     3245060302924
Suchbegriffe:
Minikanal
minikanal
Außeneck LF-K 60x60mm 80-100° rws Kst RAL9010 HFT LEGRAND030292
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
60 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
80 - 100 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 6,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 8,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.