Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 RT202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweipunktregler thermisch RT 202
Zweipunktregler thermisch RT 202
Artikel-Nr.:
     262-E898A48
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     355500
EAN/GTIN:
     4015627355507
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat 230V 10A Öffner IP30 RT202
Weitere Informationen:
Anschluss:
3-Draht
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Bedienung:
Dreh
Breite:
78 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
83.4 mm
Kontaktausführung:
Öffner (NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Montageart:
Aufputz
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
23 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,61*
€ 49,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,20*
€ 59,01*
€ 5,46*
ab € 45,10*
€ 59,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,44*
€ 60,59*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,99*
€ 67,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glen Dimplex
355520
ab € 30,35*
Ähnlich
Glen Dimplex
355490
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.