Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED ge System T Ø75mm IP65 AC 240V50Hz sw TLB8847


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinklicht LED ge System T Ø75mm IP65 AC 240V50Hz sw
Blinklicht LED ge System T Ø75mm IP65 AC 240V50Hz sw
Artikel-Nr.:
     262-E896F76
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38847
EAN/GTIN:
     4011459388478
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
led blinkleuchte gelb
blinkleuchte led
Blinklicht LED ge System T Ø75mm IP65 AC 240V50Hz sw TLB8847
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 - 240 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
gelb
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,57*
€ 140,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,91*
€ 140,38*
€ 5,46*
ab € 116,83*
€ 141,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,39*
€ 145,46*
Frei Haus
ab € 121,28*
€ 146,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38601
ab € 13,45*
Zubehör
Grothe
38604
ab € 14,73*
Zubehör
Grothe
38603
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.