Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED rt System T Ø75mm IP65 UC 24V50Hz sw TLB8832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Blinklicht rt 24V TLB 8832
LED-Blinklicht rt 24V TLB 8832
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E896F72
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38832
EAN/GTIN:
     4011459388324
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Blinklicht LED rt System T Ø75mm IP65 UC 24V50Hz sw TLB8832
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
rot
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, led blinkleuchte rot, lampenmodul signalsäule, lampenmodul signalsäule ip 65, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,17*
€ 137,73*
€ 5,46*
ab € 127,51*
€ 139,22*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,19*
€ 143,12*
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 144,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,23*
€ 145,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,67*
€ 161,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
38842
ab € 127,23*
Ähnlich
Grothe
38841
ab € 125,73*
Ähnlich
Grothe
38831
ab € 126,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.