Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED or System T Ø75mm IP65 UC 24V50Hz sw TLB8831


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinklicht LED or System T Ø75mm IP65 UC 24V50Hz sw
Blinklicht LED or System T Ø75mm IP65 UC 24V50Hz sw
Artikel-Nr.:
     262-E896F71
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38831
EAN/GTIN:
     4011459388317
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
led blinkleuchte orange
blinkleuchte led
Blinklicht LED or System T Ø75mm IP65 UC 24V50Hz sw TLB8831
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
orange
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalleuchte, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,68*
€ 138,93*
€ 5,46*
ab € 116,25*
€ 139,79*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,11*
€ 143,97*
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 145,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,84*
€ 146,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,98*
€ 158,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38600
ab € 36,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.