Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 1,5 dbl TR100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X1,5DBU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Lapp H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     262-E895F73
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520141/100
EAN/GTIN:
     4044774703381
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 1,5 dbl TR100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X1,5DBU
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau | dunkelblau
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
3.4 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-25:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Verarbeitungstemperatur:
5 - 70 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
100
€ 6,40*
ab € 0,18381*
€ 0,25381*
100
€ 5,46*
ab € 0,2103*
€ 0,2903*
2 Tage
7890
100
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,32*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,24765*
€ 0,33765*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 1,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,33765*
€ 0,4018
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,31765*
€ 0,378
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,29765*
€ 0,3542
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,24765*
€ 0,2947
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,24765* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 33,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.