Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H07V-K 4 bl TR100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X4BU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 4520023 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Lapp 4520023 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     262-E895F30
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520023/100
EAN/GTIN:
     4044774701936
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Aderleitung Eca H07V-K 4 bl TR100 Kl.5 = feindrähtig H07V-K1X4BU
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
4.8 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,43395*
€ 0,57395*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5083*
€ 0,6683*
2 Tage
1743
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,59*
€ 0,78*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,59618*
€ 0,78618*
3 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,708*
€ 0,908*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,78618*
€ 0,93555
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,69618*
€ 0,82845
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,67618*
€ 0,80465
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,59618*
€ 0,70945
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 78,618* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,33*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,36*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,73*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,06*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.