Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,75 or R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X0,75OG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E895F02
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510092/100
EAN/GTIN:
     4044774699905
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
PVC-Aderleitung Eca H05V-K 0,75 or R100 Kl.5 = feindrähtig H05V-K1X0,75OG
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10689*
€ 0,15289*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1168*
€ 0,1668*
2 Tage
2530
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,132*
€ 0,188*
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,14356*
€ 0,20256*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,20256*
€ 0,24105
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,18556*
€ 0,22082
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,17556*
€ 0,20892
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,14356*
€ 0,17084
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 20,256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,74*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,82*
Sonstiges
Knipex
14 22 160
ab € 22,25*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.