Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutzblech 500mm VA RKB500E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kantenschutzblech RKB 500 E3
Kantenschutzblech RKB 500 E3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E894I55
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339335909
Suchbegriffe:
Kantenschutzblech
niedax kantenschutzblech
Kantenschutzblech 500mm VA RKB500E3
Weitere Informationen:
Kabelrinnenbreite:
500 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bodenendblech, Bodenendplatte, Bodenendplatte für Kabelrinne
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 7,81*
€ 11,15*
10
Frei Haus
ab € 19,65*
€ 24,07*
10
Frei Haus
ab € 20,096*
€ 24,766*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 20,27*
€ 24,97*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 20,90*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.