Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück Kabelrinne H=60mm Red sym B=422300mm int.Verb RAW60.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierabs.Winkel RAW 60.300
Reduzierabs.Winkel RAW 60.300
Artikel-Nr.:
     262-E894H01
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339763603
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne
Reduzierstück Kabelrinne H=60mm Red sym B=422300mm int.Verb RAW60.300
Weitere Informationen:
Ausführung:
integrierter Verbinder
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Breite (großes Maß):
422 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Farbe:
Zink
Kabelrinnenhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Reduzierwinkel, Winkelstück, längsverbinder kabelbahn niedax, längsverbinder kabelbahn, winkelstück stahl, Asymmetrische Reduzierung, Formstück für Kabelrinne, Reduzierstück, Reduzierstück für Kabelpritsche, Reduzierstück für Kabelrinne, Reduzierstück für Kabeltragsystem, Reduzierstück für Kabeltrasse, Reduzierstück für Kabelwanne, Reduzierstück für Kleinkanal, Reduzierstück für Minikabelrinne, Reduzierstück für Verteilerrinne, Reduzierung, Reduzierung für Kabelpritsche, Reduzierung für Kabelrinne, Reduzierung für Kabeltrasse, Reduzierung für Kabelwanne, Reduzierung für Kleinkanal, Reduzierung für Minikabelrinne, Reduzierung für Verteilerrinne, Reduzierwinkel und Endabschlussblech, Symmetrische Reduzierung, Verbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 5,84*
€ 7,30*
1
€ 5,46*
ab € 5,76*
€ 8,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,18*
2 Tage
79
1
€ 5,80*
ab € 5,94*
€ 8,40*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 3,81*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,18*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.