Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogaktor Funkb Einbau Basismodul 20mA 1-10V 1Ausg m.LED-Anz CAAE-01/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E893C68
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240698
EAN/GTIN:
     4015082406981
Suchbegriffe:
EIB-Analogaktor
KNX-Analogaktor
Funkaktor
funkaktor eaton
Analogaktor Funkb Einbau Basismodul 20mA 1-10V 1Ausg m.LED-Anz CAAE-01/02
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Basismodul
Ausgangsspannung:
1 - 10 V
Ausgangsstrom:
20 - 20 mA
Breite in Teilungseinheiten:
0
Funkbus:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit LED-Anzeige:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: funkaktor, Aktor, Analogaktor, Analogaktormodul, Analog-Ausgabemodul, Analogausgang, Analogmodul, Ausgabemodul, Bussystem-Analogaktor, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 97,32*
€ 122,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,42*
€ 122,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,67*
€ 126,40*
Frei Haus
ab € 102,31*
€ 127,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 105,01*
€ 130,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.