Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Funk-Analogaktor 1f 8A230VAC, 1-10VDC CAAE-01/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Analogaktor 1f 8A230VAC, 1-10VDC
Funk-Analogaktor 1f 8A230VAC, 1-10VDC
Artikel-Nr.:
     262-E893C67
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240697
EAN/GTIN:
     4015082406974
Suchbegriffe:
EIB-Analogaktor
Analogaktor empfängt, schaltet ein Relais und stellt eine Ausgangsspannung 0-10 VDC für Endgeräte wie
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1,00
Ausgangsspannung von/bis:
0 - 10 V
Ausgangsstrom von/bis:
20 - 20 mA
Farbe:
grau
Mit LED-Anzeige:
true
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035,00
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Analogaktor, Analogaktormodul, Analog-Ausgabemodul, Analogausgang, Analogmodul, Ausgabemodul, Bussystem-Analogaktor, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,08*
€ 142,34*
€ 5,95*
ab € 142,39*
€ 158,07*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 142,77*
€ 158,49*
€ 5,95*
ab € 142,94*
€ 158,68*
€ 5,90*
ab € 158,53*
€ 175,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Analogaktor 1-10-VDC CAAE-01/02
Eaton
CAAE-01/02
ab € 102,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG