Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kompaktleuchtstofflampe 7W 2700K A G23 420lm KLL G23(2-pins) Ø28x135mm LYNX-SG237W827SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E892B92
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0025881
EAN/GTIN:
     5410288258812
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampe 7W 2700K A G23 420lm KLL G23(2-pins) Ø28x135mm LYNX-SG237W827SL
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
1
Durchmesser:
28 mm mm
EEK:
A
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
warmweiß
Farbtemperatur:
2700 K K
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Gesamtlänge:
135 mm mm
Lampenleistung:
7 W W
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm<3300K
Lichtstrom:
420 lm lm
Sockel:
G23(2-pins)
integrierter Starter:
ja
mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
spezielle Anwendung:
allgemein
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe g23 7w, leuchtmittel g23 2700k, Energiesparlampe, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe ohne integriertes Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 2,21*
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,38*
10
€ 5,90*
ab € 2,57*
€ 2,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Havells Sylvania
0025891
ab € 1,634*
Ähnlich
Havells Sylvania
25887
ab € 1,71*
Ähnlich
Havells Sylvania
25885
ab € 1,70*
Ähnlich
Havells Sylvania
25886
ab € 1,60*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025883
ab € 1,72*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025889
ab € 1,62*
Ähnlich
Havells Sylvania
0025882
ab € 1,65*
Ähnlich
Havells Sylvania
25890
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.