Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 230VUC 115dB IP54 16ton Kst anth 1A PSG4.0-230F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schallgeber 230VUC 115dB IP54 16ton Kst anth 1A
Schallgeber 230VUC 115dB IP54 16ton Kst anth 1A
Artikel-Nr.:
     262-E891B40
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37430
EAN/GTIN:
     4011459374303
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Elektronischer Gong
Schallgeber 230VUC 115dB IP54 16ton Kst anth 1A PSG4.0-230F
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
16
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lautstärke:
115 dB dB
Nennspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
1 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Melodiegong, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Elektronischer Türgong, Türgong, Warnlampe, Warnleuchte, Xenon Blitzleuchte, warnlampe grothe, arbiträrgenerator, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 143,85*
€ 171,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,92*
€ 174,42*
2 Tage
4
€ 5,80*
ab € 155,32*
€ 183,23*
Frei Haus
ab € 145,72*
€ 184,42*
Frei Haus
ab € 151,63*
€ 190,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37410
ab € 102,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.