Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgeber 24VUC 115dB IP54 16ton anth Kst 1A PSG4.0-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgeber 24VUC 115dB IP54 16ton anth Kst 1A
Schallgeber 24VUC 115dB IP54 16ton anth Kst 1A
Artikel-Nr.:
     262-E891B38
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37410
EAN/GTIN:
     4011459374105
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Elektronischer Gong
Schallgeber 24VUC 115dB IP54 16ton anth Kst 1A PSG4.0-100
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
16
Gehäusefarbe:
anthrazit
Lautstärke:
115 dB dB
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
4
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
1 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, grothe schallgeber, arbiträrgenerator, Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmsirene, Einbruch-Meldesystem, Elektronischer Schallgeber, Kompakt-Signalgeber, Mehrtonsirene, Multialarm, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 102,19*
€ 121,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,77*
€ 121,52*
€ 5,46*
ab € 105,25*
€ 125,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,78*
€ 126,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,22*
€ 131,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,71*
€ 136,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
37430
ab € 143,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.