Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 3p ger Serie 770 250V 25A Einbsteck Federzugans 4qmm hfr 770-713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätestecker 3p ger Serie 770 250V 25A Einbsteck Federzugans 4qmm hfr
Gerätestecker 3p ger Serie 770 250V 25A Einbsteck Federzugans 4qmm hfr
Artikel-Nr.:
     262-E890F17
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-713
EAN/GTIN:
     4044918254199
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 3p ger Serie 770 250V 25A Einbsteck Federzugans 4qmm hfr 770-713
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
4 - 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A
Brandlast:
0.0725 kWh
Breite:
35.5 mm
Durchgangswiderstand:
3
Einbauvariante:
Einbauteil/Steckverbindung
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Farbe des separaten Adapterstücks:
ohne Adapterstück
Gehäusefarbe:
schwarz
Gewindeanschlussmaß:
kein Gewindeanschluss
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17.5 mm
Länge:
36 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Mechanische Codierung:
ja
Neigungswinkel:
0 - 0 °
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,388*
€ 1,538*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,57*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,43*
€ 1,58*
100
Frei Haus
ab € 1,4472*
€ 1,5972*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,95664*
€ 2,12664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,12664*
€ 2,5307
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95664*
€ 2,3284
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,664* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-643
ab € 0,6029*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-703
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.