Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerleuchte 24VUC 1,13W gn IP65 LED Aufb XVBL0B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerleuchte 24VUC 1,13W gn IP65 LED Aufb
Dauerleuchte 24VUC 1,13W gn IP65 LED Aufb
Artikel-Nr.:
     262-E887H65
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL0B3
EAN/GTIN:
     3389110844306
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Dauerleuchte 24VUC 1,13W gn IP65 LED Aufb XVBL0B3
Weitere Informationen:
Kalottenfarbe:
grün
Leistung:
1.13 W W
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Stromart:
AC/DC
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,45*
€ 66,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,54*
€ 66,13*
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 67,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,48*
€ 68,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,25*
€ 75,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.