Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht AGLLED bl Ø70mm IP65 sw 24V50Hz UC GlühlampeLED XVBC4B6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtelement, Blinklicht, blau, 24-48 V DC 24 V AC
Leuchtelement, Blinklicht, blau, 24-48 V DC 24 V AC
Leuchtelement, Blinklicht, blau, 24-48 V DC 24 V AC
Artikel-Nr.:
     262-E887H13
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBC4B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Signalleuchte
Lampenmodul Signalsäule
Blinklicht AGLLED bl Ø70mm IP65 sw 24V50Hz UC GlühlampeLED XVBC4B6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe:
blau
Funktion:
Blinklicht
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
Glühlampe/LED
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
4X
Spannungsart:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, kontrolllampe 24v blau, leuchtmittel ba15d, kontrolllampe 24 v, Akustikmelder, Akustisches Meldegerät, Bauteil für Signalsäule, Blitzlichtelement, Element für Signalsäule, Hupe, Leuchtelement, Leuchtmelder, Optisches Signalgerät, Säule, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, optisch, Warnlicht
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,52*
€ 82,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,84*
€ 82,63*
Frei Haus
ab € 69,27*
€ 84,08*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,11*
€ 86,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,07*
€ 94,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.