Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter magn 20mmA 8mmE DC 24V Quader Kab Relaiskont f.Sicherheitsf XCSDMP5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., 2m Kabel
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., 2m Kabel
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-E887E00
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSDMP5012
EAN/GTIN:
     3389110971934
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnet für Reedschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Näherungsschalter magn 20mmA 8mmE DC 24V Quader Kab Relaiskont f.Sicherheitsf XCSDMP5012
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
3
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Breite des Sensors:
25 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Min. Ausgangsstrom:
0 mA
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Schaltabstand:
20 mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-25 - 85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,13*
€ 52,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,98*
€ 52,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,65*
€ 52,79*
Frei Haus
ab € 41,95*
€ 53,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,23*
€ 61,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.