Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS KCD1PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Front-Drehgriff KCD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Front-Drehgriff KCD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Front-Drehgriff KCD, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff
Artikel-Nr.:
     262-E886C80
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KCD1PZ
EAN/GTIN:
     3389110725087
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS KCD1PZ
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorstarter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Rändelschraube (ohne Norm), leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, hauptschalter ip65, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 8,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,55*
€ 8,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,50*
€ 8,83*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 6,64*
€ 8,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,76*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.