Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 16A 230-240VAC 2TE 0-250VAC 4S GC1640M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 16A 230-240VAC 2TE 0-250VAC 4S
Installationsschütz 16A 230-240VAC 2TE 0-250VAC 4S
Artikel-Nr.:
     262-E886A98
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     GC1640M5
EAN/GTIN:
     3389110641295
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Installationsschütz 16A 230-240VAC 2TE 0-250VAC 4S GC1640M5
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 250 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 240 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
68 mm mm
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, installationsschütz 4s 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 26,48*
€ 31,04*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 27,60*
€ 31,94*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 30,10*
€ 34,04*
1
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 34,54*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 33,64*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 204,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.