Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E885I88 Herst.-Nr.: ATS01N232QN EAN/GTIN: 3389110673111 |
| |
|
| | |
| Sanftstarter 380-415V 32A 15kW400V kW230V 342-456V50Hz ATS01N232QN Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 380 - 415 V V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu: | 32 A | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V: | 15 kW | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 342 - 456 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 342 - 456 V | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating: | 40 °C | Funktion: | eine Drehrichtung | Integrierter Überlastschutz des Motors: | ja | Interne Überbrückung: | ja | Mit Display: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 238,56* | € 261,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 254,07* | € 278,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 260,63* | € 284,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,69* | € 284,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 364,80* | € 394,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|