Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 47,5x45x75mm Kst unbeh EMG45-B8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 2946201 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Phoenix 2946201 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-E881I82
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2946201
EAN/GTIN:
     4017918082161
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 47,5x45x75mm Kst unbeh EMG45-B8
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 125 °C
Breite:
45 mm mm
Farbe:
grün
Höhe:
47.5 mm mm
Tiefe:
75 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, leergehäuse, 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 34,46*
€ 38,89*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 32,44*
€ 41,59*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 32,49*
€ 41,74*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,05*
€ 42,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,77*
€ 43,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.