Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M16 2mm 1Durchf 987H/M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis 987H/M16 Anschlussgewinde-Dichtring metrisch M16
Kleinhuis 987H/M16 Anschlussgewinde-Dichtring metrisch M16
Artikel-Nr.:
     262-E880E92
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365429
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 16x20x1,5
Dichtring Kst M16 2mm 1Durchf 987H/M16
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
20 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Innendurchmesser:
15.7 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, dichtring innendurchmesser 16mm, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2729*
€ 0,3529*
1
€ 5,46*
ab € 0,27*
€ 0,44*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,45*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3551*
€ 0,5751*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,44524*
€ 0,72524*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72524*
€ 0,86304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58524*
€ 0,69644
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57524*
€ 0,68454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52524*
€ 0,62504
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49524*
€ 0,58934
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44524*
€ 0,52984
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.