Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Kst M12 2mm 1Durchf 987H/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E880E91
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126365412
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x16x1,5
Dichtring Kst M12 2mm 1Durchf 987H/M12
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
1
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16 mm mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Innendurchmesser:
11.7 mm mm
Stärke:
2 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: dichtring, außendurchmesser16mm dichtring, Dichtung, Flachdichtring, O-Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,39*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 0,2856*
€ 0,3956*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 0,32*
€ 0,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,3686*
€ 0,5186*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,44927*
€ 0,64927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64927*
€ 0,77263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53927*
€ 0,64173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51927*
€ 0,61793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46927*
€ 0,55843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44927*
€ 0,53463
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.