Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP65 B375xH375xT225mm ET200mm m.MPL geschl CI44E-200-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E879H76
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     090147
EAN/GTIN:
     4015080901471
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse Kst IP65 B375xH375xT225mm ET200mm m.MPL geschl CI44E-200-T
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
2
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
0
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
375 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
15
Deckel mit Überdruckentlastung:
ja
Einbautiefe:
200 mm mm
Farbe:
grau
Funktionserhalt:
ohne
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Höhe:
375 mm mm
Innentiefe:
200 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom (In):
1600 A
RAL-Nummer:
7032
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Tiefe:
225 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, eaton leergehäuse ip65, verteilertür, leergehäuse ip65, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,39*
€ 168,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,20*
€ 171,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 162,10*
€ 191,56*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,91*
€ 201,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,61*
€ 213,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,42*
€ 243,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.