Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Überwachungsrelais f. Niveau Überwachung 3UG4501-1AW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungsrelais f. Niveau Überwachung 3UG4501-1AW30
Artikel-Nr.:
     262-E879A30
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG45011AW30
EAN/GTIN:
     4011209665309
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Überwachungsrelais f. Niveau Überwachung 3UG4501-1AW30
Weitere Informationen:
Abnehmbare Klemmen:
true
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1,00
Anzahl der Schließer:
0,00
Anzahl der Wechsler:
1,00
Anzahl der Öffner:
0,00
Anzugsverzögerung:
0.3 - 10
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 60 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC:
24 - 240 V
Betätigungsart:
AC/DC
Breite:
22,50 mm
Höhe:
92,00
Rückfallverzögerung:
0.3 - 10
Tiefe:
91,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung frequenzüberwachung, überwachungsrelais siemens, phasenausfall überwachungsrelais, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Füllstandwächter, Messrelais, Niveauüberwachungsrelais, Niveauwächter
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 53,12*
€ 58,82*
15 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 55,60*
€ 61,59*
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 59,17*
€ 65,55*
€ 4,50*
ab € 57,97*
€ 67,16*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 58,75*
€ 68,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3UG3207-2B
ab € 51,06*
Zubehör
Siemens
3UG3207-3A
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG