Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette ws 30LP IP44 32m 90W AGL m.LM 846003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum 846003 Beleuchtungsdekoration 30 Lampen
Hellum 846003 Beleuchtungsdekoration 30 Lampen
Artikel-Nr.:
     262-E877G88
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     846003
EAN/GTIN:
     4001233846003
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Glühlampe E10
Lichterkette ws 30LP IP44 32m 90W AGL m.LM 846003
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
90 W
Anzahl der Lichtpunkte:
30
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
32 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 101,92*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 87,35*
€ 102,05*
3 Tage
7
1
€ 5,55*
ab € 90,23*
€ 112,62*
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 103,53*
€ 120,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 130,41*
€ 161,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 510,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.