Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette ws 20LP IP44 22m m.LM AGL 845501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum 845501 Beleuchtungsdekoration Grün, Elfenbein 20 Lampen
Hellum 845501 Beleuchtungsdekoration Grün, Elfenbein 20 Lampen
Artikel-Nr.:
     262-E877G87
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     845501
EAN/GTIN:
     4001233845501
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Lichterkette ws 20LP IP44 22m m.LM AGL 845501
Weitere Informationen:
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gesamtlänge:
22 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 80,78*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 67,14*
€ 80,89*
17 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 69,47*
€ 83,17*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 82,76*
€ 105,45*
5 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 130,91*
€ 163,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 404,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.