Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette ws 20LP IP20 16,3m 60W AGL m.LM 802009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hellum 802009 Beleuchtungsdekoration Grün, Elfenbein 20 Lampen
Hellum 802009 Beleuchtungsdekoration Grün, Elfenbein 20 Lampen
Artikel-Nr.:
     262-E877D91
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     802009
EAN/GTIN:
     4001233802009
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Lichterkette ws 20LP IP20 16,3m 60W AGL m.LM 802009
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
60 W
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Lichterkette
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Gesamtlänge:
16.3 m
Höhe/Tiefe:
0 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
0 - 0 V
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 49,07*
€ 60,56*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 49,27*
€ 65,18*
2 Tage
13
1
€ 5,80*
ab € 49,63*
€ 65,82*
16 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 57,05*
€ 69,98*
5 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 104,67*
€ 131,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.