Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder Buchse 4A IP67 Zinn Schraub ger SAIBM-4/8S-M12-4PD-COD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E877A05
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1892130000
EAN/GTIN:
     4032248569373
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buchse 4A IP67 Zinn Schraub ger SAIBM-4/8S-M12-4PD-COD
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Datenkontakte:
4
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Für Kabelaußendurchmesser:
6 - 8 mm
Geschirmt:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Umgebungstemperatur:
-40 - 80 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 12,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,33*
€ 5,46*
ab € 13,27*
€ 18,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,89*
€ 19,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,23*
€ 19,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.